Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Διάμετρος - Πακέτο 100 | AD2BYA

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - Pack of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2BYA Μοντέλο: 3MPT8
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
€20.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕλαστικό δακτύλιο
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο60Α +/- 5
επιμήκυνση250%
Μέσα Dia. (ΕΝΑ)1 / 4 "
ΥλικόSBR, BUNA-S
Μέγιστη. Θερμ.225 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-40 Βαθμ.F
Εκτός Dia. (ΣΙ)9 / 16 "
Συνολικό πάχος19 / 64 "
Panel Hole Dia. (ΜΙ)3 / 8 "
Πάχος πάνελ3 / 64 "
Αντοχή σε εφελκυσμό870 psi
Χαρακτηριστικάστυλ 2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.126
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ4016996050
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό πάχοςΠάχος πάνελΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3MPT9 Grommet Sbr 2 1/4 Id 7/16 Διάμετρος - Πακέτο 20 | AD2BYB 3 MPT95 / 16 "1 / 16 "€20.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3MPT8 Grommet Sbr 2 1/4 Id 3/8 Diameter - Pack of 100
€20.86 /μονάδα