Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3HEE5 Hex Nut Grade 5 1-3/8-6, 5PK | AC9KZJ

APPROVED VENDOR 3HEE5 Hex Nut Grade 5 1-3/8-6, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9KZJ Μοντέλο: 3HEE5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.22 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Nut
Βασικό υλικόΆνθρακα
Dia./ Νήμα μέγεθος1 3 / 8-6 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος1 11 / 64 "
ΥλικόΧάλυβας χαμηλού άνθρακα
Τύπος καρύουHex Nut
Κατηγορία ιδιοκτησίας5
Σκληρότητα RockwellC32 μέγ.
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Μέγεθος νήματος7
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΠλήρης
Πλάτος2 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.548
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3HEE5 Hex Nut Grade 5 1-3/8-6, 5PK
€48.22 /πακέτο