Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G149 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3-3 / 4 W 10 διάμετρος | AC9ERT

APPROVED VENDOR 3G149 Swivel Pneumatic Caster 3-3/4 W 10 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9ERT Μοντέλο: 3G149
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
€117.67 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςB
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3-3 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού2-5 / 8 "x 3"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςA
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού3 "x 3-5 / 8"
συνολικό ύψος13 "
Μέγεθος πλάκας4 "x 4-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςB
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4-7 / 8 "
Πάχος ελαστικών2-1 / 2 "
Πάτημαπριονωτή
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού10 "
Πλάτος τροχού3.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.81
Ύψος πλοίου (cm)32.51
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος πλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH1 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 2 W 6 Διάμετρος | AB3NRQ 1 ULH12-1/2" x 3-5/8"0 έως 299 λίβρες1-3/4" x 2-13/16"0.19 "CΟζώδης6"2"-
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH4 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 Διάμετρος | AB3NRU 1 ULH44 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Aπριονωτή9"3"€67.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH7 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3-3 / 4 W 10 διάμετρος | AB3NRX 1 ULH74 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Aπριονωτή10 "3.75 "€80.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G147 Swivel Pneumatic Caster 3 W 9 Διάμετρος | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 έως 299 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bπριονωτή9"3"€68.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3G149 Swivel Pneumatic Caster 3-3/4 W 10 Διάμετρος
€117.67 /μονάδα