ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH1 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 2 W 6 Διάμετρος | AB3NRQ

APPROVED VENDOR 1ULH1 Swivel Pneumatic Caster 2 W 6 Διάμετρος

Στοιχείο: AB3NRQ Μοντέλο: 1ULH1

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςC
Χρώμα HubΓκρί
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-1 / 4 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού1-3/4" x 2-13/16"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.5 / 16 "
Τοποθέτηση Τύπος17
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού1-3/4" x 3-1/16"
συνολικό ύψος7.5 "
Μέγεθος πλάκας2-1/2" x 3-5/8"
Πάχος Πλάκας0.19 "
πλάκα ΤύποςC
Φύλλο4
ΔρόμοςΔιπλή μπάλα
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών7 / 8 "
ΠάτημαΟζώδης
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.76
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)17.27
Πλάτος πλοίου (cm)9.91
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (γκρι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος πλάκαςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΠάχος Πλάκαςπλάκα ΤύποςΠάτημαΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH4 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3 W 9 Διάμετρος | AB3NRU 1 ULH44 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Aπριονωτή9"3"€67.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1ULH7 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3-3 / 4 W 10 διάμετρος | AB3NRX 1 ULH74 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Aπριονωτή10 "3.75 "€80.40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G147 Swivel Pneumatic Caster 3 W 9 Διάμετρος | AC9ERQ 3G1474 "x 4-1 / 2"0 έως 299 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bπριονωτή9"3"€68.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G149 Περιστρεφόμενος πνευματικός τροχίσκος 3-3 / 4 W 10 διάμετρος | AC9ERT 3G1494 "x 4-1 / 2"300 έως 999 λίβρες2-5 / 8 "x 3"0.25 "Bπριονωτή10 "3.75 "€117.67

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1ULH1 Swivel Pneumatic Caster 2 W 6 Διάμετρος