Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G118 Άκαμπτος ημι-πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 D | AC9EQZ

APPROVED VENDOR 3G118 Άκαμπτος ημιπνευματικός τροχός 2-1/2 W 8 D

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC9EQZ Μοντέλο: 3G118
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
€89.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος ημι-πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster300 έως 999 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης3"
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 4-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου350 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςB
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 4-1/2"
συνολικό ύψος10 "
Μέγεθος πλάκας5 "x 5-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςD
Ελαστικό Rim Dia.4"
Πάχος ελαστικών2"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού8"
Πλάτος τροχού2.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.35
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση ΤύποςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G116 Άκαμπτος Ημιπνευματικός Τροχός 2 W 6 Διάμετρος | AC9EQX 3G116D0 έως 299 λίβρες4-1/8" x 4-1/2"6"2"200 λίβρεςB4-1/8" x 4-1/2"€51.75
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G150 Άκαμπτος ημι-πνευματικός τροχίσκος 2 W 6 Διάμετρος | AC9ERU 3G150B0 έως 299 λίβρες2-5 / 8 "x 3"6"2"200 λίβρεςA3 "x 3-5 / 8"€69.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3G118 Άκαμπτος ημιπνευματικός τροχός 2-1/2 W 8 D
€89.95 /μονάδα