Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G116 Άκαμπτος Ημιπνευματικός Τροχός 2 W 6 Διάμετρος | AC9EQX

APPROVED VENDOR 3G116 Άκαμπτος Ημιπνευματικός Τροχός 2 W 6 Διάμετρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9EQX Μοντέλο: 3G116
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
€51.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆκαμπτος ημι-πνευματικός τροχίσκος
Εύρος βαθμολογίας φορτίου Caster0 έως 299 λίβρες
Φινίρισμα πλαισίουΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Μοτίβο τρύπαςD
Χρώμα HubΆσπρο
Υλικό πλήμνηςΑτσάλι
Τύπος διανομέαΣυμμετρικός
Πλάτος πλήμνης2-1 / 2 "
Απόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιού4-1/8" x 4-1/2"
Αξιολόγηση φορτίου200 λίβρες
Στήριγμα Bolt Dia.3 / 8 "
Τοποθέτηση ΤύποςB
Απόσταση εκτός οπής μπουλονιού4-1/8" x 4-1/2"
συνολικό ύψος7.375 "
Μέγεθος πλάκας5 "x 5-1 / 2"
Πάχος Πλάκας0.25 "
πλάκα ΤύποςD
Ελαστικό Rim Dia.3-3 / 4 "
Πάχος ελαστικών1"
ΠάτημαΠλευρωτός
Ρουλεμάν τροχούΜπάλα
Διάμετρος τροχού6"
Πλάτος τροχού2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.83
Ύψος πλοίου (cm)18.8
Μήκος πλοίου (cm)14.99
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8716903000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χρώμα πέλματος (μαύρο)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοπλάκα ΤύποςΕύρος βαθμολογίας φορτίου CasterΑπόσταση εσωτερικής οπής μπουλονιούΔιάμετρος τροχούΠλάτος τροχούΑξιολόγηση φορτίουΤοποθέτηση ΤύποςΑπόσταση εκτός οπής μπουλονιούΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G118 Άκαμπτος ημι-πνευματικός τροχίσκος 2-1 / 2 W 8 D | AC9EQZ 3G118D300 έως 999 λίβρες4-1/8" x 4-1/2"8"2.5 "350 λίβρεςB4-1/8" x 4-1/2"€89.95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3G150 Άκαμπτος ημι-πνευματικός τροχίσκος 2 W 6 Διάμετρος | AC9ERU 3G150B0 έως 299 λίβρες2-5 / 8 "x 3"6"2"200 λίβρεςA3 "x 3-5 / 8"€69.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3G116 Άκαμπτος Ημιπνευματικός Τροχός 2 W 6 Διάμετρος
€51.75 /μονάδα