Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 3DXZ1 Magnetic Post Hook White 14 Lb | AC8UVD

APPROVED VENDOR 3DXZ1 Magnetic Post Hook White 14 Lb

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8UVD Μοντέλο: 3DXZ1

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜαγνητικός γάντζος ταχυδρομείου
Βάση Dia.1.25 "
ΧρώμαΆσπρο
Βάθος0.3
φινίρισμαΣμάλτο
Γάντζος Ύψος1 / 4 "
Τύπος γάντζουΜαγνητικός
Μαγνητική αντοχή14 λίβρες
ΥλικόΚεραμικός
ΒάσηΜαγνητικός
Προβολή1 / 4 "
Θερμοκρασία σταθερότητας.32 έως 180 βαθμοί F
Όριο φόρτου εργασίας14 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)4.57
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8505193000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Γαντζ Νία. (1.25 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3DXZ1 Magnetic Post Hook White 14 Lb
€5.47 /μονάδα