Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3CWA1 O-ring Ποικιλία Hnbr 200 Piece 12 Szs | AC8PAP

APPROVED VENDOR 3CWA1 O-ring Assortment Hnbr 200 Τεμάχιο 12 Szs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8PAP Μοντέλο: 3CWA1

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€88.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοικιλία O-Ring
Τύπος περίπτωσηςΠλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιού
ΧρώμαΠράσινο
Δοσίμετρο70 Ακτή Α
ΣκληρότηταΜεσαίο σκληρό
ΥλικόΠολύ κορεσμένο νιτρίλιο (HNBR)
Αριθμός κομματιών200
Αριθμός μεγεθών12
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται μεγέθηAS568A Dash No. (20) Κάθε ένα από τα 008, 010 έως 014, (15) Κάθε ένα από τα 015, 017, 111, 116, (10) Καθένα από 118, 211
Θερμ. Εύρος-40 βαθμούς έως 300 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.23
Ύψος πλοίου (cm)3.56
Μήκος πλοίου (cm)20.07
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ4016935010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος περίπτωσηςΧρώμαΘερμ. ΕύροςΔοσίμετροΣκληρότηταΥλικόΑριθμός κομματιώνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX5 O-ring Assortment Buna N 200 Piece 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A Dash No. (35) Έκαστο από 010 έως 011, (25) Καθένα από 012, 110, (15) 111, (10) Καθένα από 112 έως 116, (8) 211, (7) 212Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν200€22.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX6 O-ring Assortment Buna N 382 Piece 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A Dash No. (20) Κάθε 006 έως 012, (13) Κάθε ένα από 110 έως 116, (10) Καθένα από 210 έως 222, (7) Καθένα από τα 325 έως 327Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν382€51.04
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1RGX7 O-ring Assortment Buna N 1110 Τεμάχιο 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A Dash No. (20) Κάθε ένα από τα 001 έως 016, (15) Καθένα από 110 έως 116, (10) Καθένα από 017 έως 024, 117 έως 124, 210 έως 216, (7) Καθένα από 025 έως 031, (5) ) Καθένα από τα 032 έως 043, 125 έως 142, 217 έως 229, 325 έως 328, 901 έως 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Καθένα από τα 32Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιού και συρτάριαΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν1110€427.68
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX8 O-ring Assortment Buna N 212 Piece 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Dash No. (12) Κάθε μία από τις 905 έως 910, (10) Κάθε μία από τις 901 έως 904, 911 έως 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F90 Ακτή ΑΠολύ δύσκολοΜπόνα Ν212€56.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX9 O-ring Assortment Buna N 380 Piece 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) καθένα από 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm. 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) καθένα από 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) καθένα από 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 χιλιοστά 3.1 mm C / S (7) καθένα από 23.7 mm, 24mΠλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν380€64.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGY1 O-ring Assortment Buna N 385 Piece 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) Καθένα από 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) Κάθε ένα από 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) Κάθε ένα από 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Καθένα από 38mm, 41mΠλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν385€59.75
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1RGY2 O-ring Assortment Buna N 385 Piece 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) Κάθε ένα από 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Κάθε ένα από 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Κάθε ένα από 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F90 Ακτή ΑΠολύ δύσκολοΜπόνα Ν385€118.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3CWA1 O-ring Assortment Hnbr 200 Τεμάχιο 12 Szs
€88.28 /μονάδα