Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX8 O-ring Assortment Buna N 212 Piece 20 Szs | AB3CKB

APPROVED VENDOR 1RGX8 O-ring Assortment Buna N 212 Τεμάχιο 20 Szs

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3CKB Μοντέλο: 1RGX8
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
€59.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοικιλία O-Ring
Τύπος περίπτωσηςΠλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιού
ΧρώμαΜαύρη
Δοσίμετρο90 Ακτή Α
ΣκληρότηταΠολύ δύσκολο
ΥλικόΜπόνα Ν
Αριθμός κομματιών212
Αριθμός μεγεθών20
ΣΑΕ ή μέτρησηΣΑΕ
Περιλαμβάνονται μεγέθηAS568A Dash No. (12) Κάθε μία από τις 905 έως 910, (10) Κάθε μία από τις 901 έως 904, 911 έως 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932
Θερμ. Εύρος-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)4.57
Μήκος πλοίου (cm)24.13
Πλάτος πλοίου (cm)16.76
Κωδικός ΕΣ4016931010
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤύπος περίπτωσηςΧρώμαΘερμ. ΕύροςΔοσίμετροΣκληρότηταΥλικόΑριθμός κομματιώνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX5 O-ring Assortment Buna N 200 Piece 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A Dash No. (35) Έκαστο από 010 έως 011, (25) Καθένα από 012, 110, (15) 111, (10) Καθένα από 112 έως 116, (8) 211, (7) 212Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν200€22.85
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX6 O-ring Assortment Buna N 382 Piece 30 Szs | AB3CJZ 1RGX6AS568A Dash No. (20) Κάθε 006 έως 012, (13) Κάθε ένα από 110 έως 116, (10) Καθένα από 210 έως 222, (7) Καθένα από τα 325 έως 327Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν382€51.04
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1RGX7 O-ring Assortment Buna N 1110 Τεμάχιο 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A Dash No. (20) Κάθε ένα από τα 001 έως 016, (15) Καθένα από 110 έως 116, (10) Καθένα από 017 έως 024, 117 έως 124, 210 έως 216, (7) Καθένα από 025 έως 031, (5) ) Καθένα από τα 032 έως 043, 125 έως 142, 217 έως 229, 325 έως 328, 901 έως 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Καθένα από τα 32Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιού και συρτάριαΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν1110€446.08
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGX9 O-ring Assortment Buna N 380 Piece 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) καθένα από 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm. 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) καθένα από 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) καθένα από 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 χιλιοστά 3.1 mm C / S (7) καθένα από 23.7 mm, 24mΠλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν380€64.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGY1 O-ring Assortment Buna N 385 Piece 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) Καθένα από 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5mm C / S (13) Κάθε ένα από 10mm, 11mm, 12mm, 14mm, 16mm, 17mm, 19mm; 3mm C / S (12) Κάθε ένα από 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Καθένα από 38mm, 41mΠλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν385€56.69
ΕΓΚΡΙΣΗ VENDOR 1RGY2 O-ring Assortment Buna N 385 Piece 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) Κάθε ένα από 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Κάθε ένα από 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Κάθε ένα από 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-30 βαθμούς έως 250 βαθμούς F90 Ακτή ΑΠολύ δύσκολοΜπόνα Ν385€113.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1RGY3 O-ring Assortment Buna N 500 Piece 36 Szs | AB3CKF 1RGY31.5mm C / S (20) 5mm, (15) 13mm, (10) 16mm; 1.6 mm C / S (20) καθένα από 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm. 2mm C / S (20) Κάθε ένα από 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) καθένα από 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6Πλαστικό κουτί με διάγραμμα καπακιούΜαύρη-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F70 Ακτή ΑΜεσαίο σκληρόΜπόνα Ν500€57.46

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGX8 O-ring Assortment Buna N 212 Τεμάχιο 20 Szs
€59.19 /μονάδα