ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3CA85 Υποστήριξη Brace Max H100in | AC8LNR

APPROVED VENDOR 3CA85 Στήριγμα Max H100in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LNR Μοντέλο: 3CA85

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€130.10 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα στήριξης
ΚατασκευήΑνθεκτικό χάλυβα
φινίρισμαΚόκκινο Οξείδιο
ΛειτουργίαΠαρέχετε επιπλέον υποστήριξη για ισοπέδωση και σταθεροποίηση δοκών δαπέδου και δοκού κατά την κατασκευή και επισκευή Pin Clevis, Παρέχει εύκολη εγκατάσταση ή αφαίρεση από την αλυσίδα
Αριθμός τμημάτων2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.34
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)140.97
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ Μέγ. Ύψος (λίβρες) (5600)
    • Χωρητικότητα @ Ελάχ. Ύψος (λίβρες) (8438)
    • Μέγιστη. Ύψος σέρβις (σε.) (100)
    • Ελάχ. Ύψος σέρβις (σε.) (54)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CA83 Υποστήριξη Brace Max H 150in | AC8LNP 3CA83€191.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CA84 Υποστήριξη Brace Max H36in | AC8LNQ 3CA84€108.94
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CA86 Υποστήριξη Brace Max H 16in | AC8LNT 3CA86€75.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA85 Στήριγμα Max H100in
€130.10 /μονάδα