ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CA84 Υποστήριξη Brace Max H36in | AC8LNQ

APPROVED VENDOR 3CA84 Στήριγμα Max H36in

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8LNQ Μοντέλο: 3CA84

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€108.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτήριγμα στήριξης
ΚατασκευήΑνθεκτικό χάλυβα
φινίρισμαΚόκκινο Οξείδιο
ΛειτουργίαΠαρέχετε επιπλέον υποστήριξη για ισοπέδωση και σταθεροποίηση δοκών δαπέδου και δοκού κατά την κατασκευή και επισκευή Pin Clevis, Παρέχει εύκολη εγκατάσταση ή αφαίρεση από την αλυσίδα
Αριθμός τμημάτων2

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.4
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Χωρητικότητα @ Μέγ. Ύψος (λίβρες) (6863)
    • Χωρητικότητα @ Ελάχ. Ύψος (λίβρες) (9738)
    • Μέγιστη. Ύψος σέρβις (σε.) (36)
    • Ελάχ. Ύψος σέρβις (σε.) (19)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CA83 Υποστήριξη Brace Max H 150in | AC8LNP 3CA83€191.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3CA85 Υποστήριξη Brace Max H100in | AC8LNR 3CA85€130.10
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 3CA86 Υποστήριξη Brace Max H 16in | AC8LNT 3CA86€75.17

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3CA84 Στήριγμα Max H36in
€108.94 /μονάδα