Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

INTERMATIC GMXST-I-240 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGC 20XF37

INTERMATIC GMXST-I-240 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7EGC Μοντέλο: GMXST-I-240Cross Ref: 20XF37
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
€170.86 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης
Ενισχυτές21
Φόρμα ΕπικοινωνίαςSPDT
Επικοινωνήστε με το HP @ 120V1
Επικοινωνήστε με το HP @ 240V2
Καπετάνιος ημέραςΟχι
Βάθος4.3 "
Τύπος περιβλήματοςΠολυανθρακικό εσωτερικό
φινίρισμαΓκρί
Ύψος11.8 "
Μήκος11.8 "
Μέγιστη. Κύκλοι Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης48
Μέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ23 ώρες 45 λεπτά
Ελάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ15 λεπτά.
ΤοποθετήστεΕπιφάνεια
Αξιολόγηση NEMA1
Αριθμός Πολωνών2
Συμπεριλαμβάνεται ο αριθμός των Tripper96
Θερμοκρασία λειτουργίας.-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F
Χαρακτηριστικά24-ώρα
Τάση240 VAC
Πλάτος568679 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)10.92
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ9107008000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: True Clock Face

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος περιβλήματοςΜέγιστη. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΕλάχ. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣΑξιολόγηση NEMAΘερμοκρασία λειτουργίας.ΧαρακτηριστικάΤάσηΤιμή
INTERMATIC GMXQT-O-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Πολυανθρακικό Εξωτερικό23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.3R-4 βαθμούς έως 131 βαθμούς F24-ώρα120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-I-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGB 20XF35 GMXST-I-120Πολυανθρακικό εσωτερικό23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.1-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα120 VAC-
RFQ
INTERMATIC GMXST-O-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Πολυανθρακικό Εξωτερικό23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.3R-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα120 VAC€193.16
INTERMATIC GMXST-O-24 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ώρες Spdt | AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Πολυανθρακικό Εξωτερικό23 ώρες 45 λεπτά15 λεπτά.3R-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F24-ώρα24 VAC€82.28
INTERMATIC GMXSW-I-120 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 7 ημερών Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Πολυανθρακικό εσωτερικό6 ημέρες 22 ώρες.2 hr.1-40 βαθμούς έως 185 βαθμούς F7 ημέρα120 VAC€279.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

INTERMATIC GMXST-I-240 Ηλεκτρομηχανικός χρονοδιακόπτης 24 ωρών Spdt
€170.86 /μονάδα