ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ANF9 Centerless Round 1045 1 1/2 Inch D x 3 Feet Length | AC8JCH

APPROVED VENDOR 3ANF9 Centerless Round 1045 1 1/2 Inch D x 3 Feet Length

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8JCH Μοντέλο: 3ANF9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€121.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚεντρικοί γύροι
Τύπος κράματος1045
Διάμετρος1.5 "
Ανοχή διαμέτρου+ 0.0000 / -0.0010 "
φινίρισμαΓυρίστηκε, γείωσε και γυαλισμένο
Μήκος3ft.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΆνθρακα
ιδιοσυγκρασίαΚρύο τελείωσε
ΧαρακτηριστικάΑκρίβεια
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό90,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης59,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.33
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7228100060
Χώρα ΠροέλευσηςSG

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3GTK1 χωρίς κεντρικό γύρο 1045 1 3/4 ίντσες διάμετρος x 3 πόδια μήκος | AC9HWU 3GTK11.75 "+ 0.0000 / -0.0015 "€151.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ANF9 Centerless Round 1045 1 1/2 Inch D x 3 Feet Length
€121.88 /μονάδα