ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADE6 Συγκολλημένος σωλήνας 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο AC8HJP

APPROVED VENDOR 3ADE6 Σωλήνας συγκολλημένος 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Στοιχείο: AC8HJP Μοντέλο: 3ADE6
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€46.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνωση
Μέσα Dia.0.215 "
Μήκος6"
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση4912 psi @ 72 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 16 "
Εκτός Dia. Ανοχή+.006 "/ - 0.006"
Θερμ. Εύρος-423 έως 1500 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΣυγκολλημένος
Wall Πάχος0.049 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3735
Ύψος πλοίου (cm)0.79
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)0.79
Κωδικός ΕΣ7306401090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΜέγιστη. ΠίεσηΕκτός Dia.Εκτός Dia. ΑνοχήΘερμ. ΕύροςWall ΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 3ADE3 Σωλήνες συγκολλημένοι 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJL 3ΑΔΕ30.273 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι2005 psi @ 72 βαθμοί F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€32.59
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADE4 Συγκολλημένος σωλήνας 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJM 3ΑΔΕ40.257 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι2851 psi @ 72 βαθμοί F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€26.03
RFQ
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 3ADE5 Σωλήνες συγκολλημένοι 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AC8HJN 3ΑΔΕ50.243 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι3508 psi @ 72 βαθμοί F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€37.24
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADE7 Συγκολλημένος σωλήνας 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJQ 3ΑΔΕ70.183 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι6515 psi @ 72 βαθμοί F5 / 16 "+.006 "/ - 0.006"-423 έως 1500 βαθμούς F0.065 "€69.50
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADE8 Συγκολλημένος σωλήνας 3/8 ίντσας 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJR 3ΑΔΕ80.335 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι1678 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.02 "€27.04
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADE9 Συγκολλημένος σωλήνας 3/8 ίντσες 6 πόδια 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AC8HJT 3ΑΔΕ90.319 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι2380 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.028 "€21.74
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 3ADF1 Συγκολλημένος σωλήνας 3/8 ιντσών 6 πόδια 304 ανοξείδωτο AC8HJU 3ADF10.305 "304 από ανοξείδωτο ατσάλι2936 psi @ 72 βαθμοί F3 / 8 "+.005 "/ - 0.005"-423 έως 1500 βαθμούς F0.035 "€37.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 3ADE6 Σωλήνας συγκολλημένος 5/16 ίντσας 6 πόδια 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€46.67 /μονάδα