Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ M16010.300.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M30 x 3.50mm | AC6QRW 35Z507

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M30 x 3.50 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC6QRW Μοντέλο: M16010.300.0001Cross Ref: 35Z507
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
€62.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜάτι
Μάτι μέσα Dia.60mm
Μάτι έξω από το Dia.108mm
Τύπος βολβούμε τον ώμο
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
ΥλικόΠτώση σφυρηλατημένου χάλυβα
Συνολικό μήκος153mm
Σανκ Ντία.30mm
Μήκος κνήμης45mm
Ώμος Dia.65mm
Μήκος ώμου22mm
Σύστημα μέτρησηςΜετρικός
νήμα Μήκος45mm
Μέγεθος νήματοςM30 x 3.5
ΧαρακτηριστικάΜε τον ώμο
Όριο φόρτου εργασίας7040 λίβρες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.5
Ύψος πλοίου (cm)4.83
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.18
Κωδικός ΕΣ7318152095
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR M16010.300.0001 Μπουλόνι ματιού με ώμο M30 x 3.50 mm
€62.20 /μονάδα