Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 351324G Hex Locknut Slotted 1-14, 5PK | AF2XML 6YRJ2

APPROVED VENDOR 351324G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 1-14, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2XML Μοντέλο: 351324GCross Ref: 6YRJ2
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
€38.12 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-14
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Βαθμός5
Ύψος55 / 64 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.7 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος1"
Βάθος κουλοχέρηδων0.590 "
Πλάτος αυλάκωσης0.3 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.522
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 351324G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 1-14, 5PK
€38.12 /πακέτο