Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APROVED VENDOR 351285G Hex Locknut Slotted 7/8-14, 10PK | AF2WRT 6YHP8

APPROVED VENDOR 351285G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 7/8-14, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2WRT Μοντέλο: 351285GCross Ref: 6YHP8
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
€56.06 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHex Locknut
Βασικό υλικόΑτσάλι
Συγκρίσιμο μεΚατηγορία Ακινήτου 8
Dia./ Νήμα μέγεθος7 / 8 "-14
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός5
Ύψος3 / 4 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος καρύουΣτρογγυλό καρύδι με σχισμές
Pin Dia.5 / 32 "
Σκληρότητα RockwellC32
Μέγεθος7 / 8 "
Βάθος κουλοχέρηδων0.520 "
Πλάτος αυλάκωσης0.24 "
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Τύπος νημάτωνUNF
Χαρακτηριστικάσχισμένο
Πλάτος1 5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318160085
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 351285G Εξαγωνικό παξιμάδι με σχισμή 7/8-14, 10PK
€56.06 /πακέτο