Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJH5 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od | AC4FCF

APPROVED VENDOR 2ZJH5 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4FCF Μοντέλο: 2ZJH5

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€32.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή σύνδεσης
Μέσα Dia.3 / 8 "
Αρσενικό νήμα (σε.)1 / 4-18
ΥλικόΟρείχαλκος
Εκτός Dia.3 / 4 "
Χαρακτηριστικάμε προσαρμογέα
Εργασιακή πίεση225 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJH6 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "€25.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJH7 Σύνδεση Abs 7/8 Inch Od | AC4FCH 2ZJH71 / 2 "7 / 8 "€47.62
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJJ1 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "€34.11
APROVED VENDOR 2ZJJ2 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "€32.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH5 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od
€32.75 /μονάδα