Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJH7 Σύνδεση Abs 7/8 Inch Od | AC4FCH

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Σύνδεση Abs 7/8 Inch Od

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4FCH Μοντέλο: 2ZJH7
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
€46.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕφαρμογή σύνδεσης
Μέσα Dia.1 / 2 "
Αρσενικό νήμα (σε.)3 / 8-18
ΥλικόΟρείχαλκος
Εκτός Dia.7 / 8 "
Χαρακτηριστικάμε προσαρμογέα
Εργασιακή πίεση225 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέσα Dia.Εκτός Dia.Τιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJH5 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od | AC4FCF 2ZJH53 / 8 "3 / 4 "€32.26
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJH6 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od | AC4FCG 2ZJH63 / 8 "3 / 4 "€25.24
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ZJJ1 Σύνδεση Abs 3/4 Inch Od | AC4FCL 2ZJJ13 / 8 "3 / 4 "€33.60
APROVED VENDOR 2ZJJ2 Connector Fitting Abs 7/8 Inch Od | AC4FCM 2ZJJ21 / 2 "7 / 8 "€32.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ZJH7 Σύνδεση Abs 7/8 Inch Od
€46.91 /μονάδα