A Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημένα: Χωρίς συναρμολόγηση , Τύπος ρουλεμάν: Κουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς , RPM ανεμιστήρα: 1956 , CFM @ 0.000-In. SP: 3689 , CFM @ 0.125-In. SP: 3633 , CFM @ 0.250-In. SP: 3576 , CFM @ 0.375-In. SP: 3520 , CFM @ 0.500-In. SP: 3461 , CFM @ 0.625-In. SP: 3395 , CFM @ 0.750-In. SP: 3330 , CFM @ 1.000-In. SP: 3193 , CFM @ 1.250-In. SP: 3050 , CFM @ 1.500-In. SP: 2894 , CFM @ 1.75-In. SP: 2705 , CFM @ 2.000-In. SP: 2457 , Υψος: 23 " , Υλικό στέγασης: Γαλβανισμένο ατσάλι , Hz: 60 , Inlet Dia.: 10 " , Μέγιστη. BHP: 1.57 , Μέγιστη. Βάθος: 22 " , Μέγιστη. Θερμοκρασία εισόδου: 160 βαθμοί F , Περίβλημα κινητήρα: Ανοίξτε το Dripproof , Κινητήρας HP: 1.5 , Θέση τοποθέτησης: Κάθετα οριζόντια , Outlet Dia.: 10 " , Ύψος εξόδου: 19.875 " , Πλάτος εξόδου: 19.875 " , Διάμετρος άξονα: 3 / 4 " , Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.: 25 , Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.: 24 , Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.: 23 , Ελεγχος ταχύτητας: Οχι , Διάμετρος τροχού: 14 " , Υλικό τροχού: Αλουμίνιο , Τύπος τροχού: Φυγόκεντρος προς τα πίσω , Πλάτος: 23 "
Ενσωματωμένοι φυσητήρες αεραγωγών, φυγόκεντροι, 14 ιντσών
Οι εν σειρά φυσητήρες αγωγών Dayton κατασκευάζονται για εφαρμογές καθαρού αέρα εσωτερικών χώρων που περιλαμβάνουν συστήματα εξάτμισης, εισαγωγής, επαναφοράς ή συμπλήρωσης αέρα σε βιομηχανικά ή εμπορικά κτίρια. Είναι εξοπλισμένα με κολάρα για να διευκολύνουν τις συνδέσεις των αγωγών και πάνελ σε κάθε πλευρά για γρήγορη πρόσβαση σε ενσωματωμένα εξαρτήματα ανεμιστήρα. Αυτοί οι φυσητήρες αγωγών διαθέτουν επίσης κάλυμμα κινητήρα και κάλυμμα ρουλεμάν για βελτίωση της διάρκειας ζωής. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτούς τους εν σειρά φυσητήρες αεραγωγών, που διατίθενται σε μονοφασικές και τριφασικές επιλογές.