DAYTON 7A0J2 Blower 14 Inch With 1 1/2 Hp Drive Package | AF2ZZR

DAYTON 7A0J2 Ανεμιστήρας 14 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2ZZR Μοντέλο: 7A0J2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,483.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕνσωματωμένος ανεμιστήρας αγωγού
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Τύπος ρουλεμάνΚουμπί μαξιλαριού με δυνατότητα επαναφοράς
Στροφές ανεμιστήρα1956
CFM @ 0.000 ίντσες. SP3689
CFM @ 0.125 ίντσες. SP3633
CFM @ 0.250 ίντσες. SP3576
CFM @ 0.375 ίντσες. SP3520
CFM @ 0.500 ίντσες. SP3461
CFM @ 0.625 ίντσες. SP3395
CFM @ 0.750 ίντσες. SP3330
CFM @ 1.000 ίντσες. SP3193
CFM @ 1.250 ίντσες. SP3050
CFM @ 1.500 ίντσες. SP2894
CFM @ 1.75 ίντσες. SP2705
CFM @ 2.000 ίντσες. SP2457
Πλήρες φορτίο4.4-4.0/2.0
Ύψος23 "
Στέγαση ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι
Hz60
Εισαγωγή Dia.10 "
Ύψος εισόδου (In.)19-7/8
Πλάτος εισόδου (In.)19-7/8
Μέγιστη. BHP1.57
Μέγιστη. Βάθος22 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Ύψος κινητήρα12-1 / 2 ίντσες
ΚινητήραςΑνοίξτε το Dripproof
Κινητήρας HP1.5
Στροφές κινητήρα1735
Τύπος κινητήραΤρεις φάσεις
Θέση τοποθέτησηςΚάθετα οριζόντια
Outlet Dia.10 "
Ύψος εξόδου19.875 "
Πλάτος εξόδου19.875 "
Φάση3
Shaft Dia.3 / 4 "
Sones @ 0.000 ιντσών. SP @ 5 Ft25
Sones @ 0.125 ιντσών. SP @ 5 Ft24
Sones @ 0.250 ιντσών. SP @ 5 Ft23
Έλεγχος ταχύτηταςΟχι
ΧαρακτηριστικάΦυγοκεντρικό, με πακέτο κίνησης
Τάση208-230/460
Διάμετρος τροχού14 "
Υλικό τροχούΑλουμίνιο
Τύπος τροχούΦυγόκεντρος προς τα πίσω
Πλάτος23 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 56.97
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8414599080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΣτροφές κινητήραΤύπος κινητήραΦάσηΤάσηΤιμή
DAYTON 7A0J1 Blower 14 Inch With 1 1/2 Hp Drive Package | AF2ZZQ 7Α0J118 / 9.3-9.01725Έναρξη πυκνωτήμονόκλινο115 / 208-230€3,399.48

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 7A0J2 Ανεμιστήρας 14 ιντσών με πακέτο μονάδας δίσκου 1 1/2 Hp
€3,483.47 /μονάδα