Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2X769 Άκρος σωλήνα | AC3WNE

APPROVED VENDOR 2Χ769 Άκρο σωλήνα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3WNE Μοντέλο: 2X769
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
€6.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπαναχρησιμοποιήσιμο άκρο σωλήνα
Μέγεθος προσαρμογής1/4 (Μ) NPT
Αναγνωριστικό σωλήνα1 / 4 "
Μάνικα μέσα Dia.1 / 4 "
Μάνικα έξω από το Dia.5 / 8 "
ΥλικόΟρείχαλκος
Βαθμός πίεσης250 PSI
Μέγεθος νήματος1 / 4 "
Τύπος νημάτων(Μ) ΝΡΤ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)2.03
Κωδικός ΕΣ7412200035
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος προσαρμογήςΑναγνωριστικό σωλήναΜέγεθος νήματοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 6X425 Επαναχρησιμοποιήσιμο άκρο σωλήνα | AF2PPD 6X4251/2 (Μ) NPT1 / 2 "1 / 2 "€17.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2Χ769 Άκρο σωλήνα
€6.96 /μονάδα