Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 13H762 Chuking Reamer Metric Size 30 | AA4XTB

WESTWARD 13H762 Chuking Reamer Metric Size 30

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4XTB Μοντέλο: 13H762

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€143.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤσάκερ Reamer
Chamfer (βαθμός)45
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο1.1811 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαΦωτεινό
Μήκος αυλακιού2.875 "
Αριστερό / δεξί χέριΚοπή δεξιού χεριού
ΥλικόHSS
Μετρικό μέγεθος30mm
Αριθμός φλαούτων10
Συνολικό μήκος11 "
ΓάμπαΣτρογγυλή κνήμη
Σανκ Ντία.Ελαφρώς μικρότερο από τη διάμετρο κοπής
Μέγεθος κνήμης0.984 "
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη
Μέγεθος30mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.17
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)28.45
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8207600035
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜετρικό μέγεθοςΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜορς ΚωνικόΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΓάμπαΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 11V308 Στεγανοποιητής τσοκ 1 / 32in Straight Flute | AA3UJZ 11V308-0.0312 "Κλασματική ίντσα-32.5 "Στρογγυλή κνήμη0.031 "€9.11
WESTWARD 11V313 Τσιμπιδωτό σφιγκτήρα 7 / 64in Straight Flute | AA3UKE 11V313-0.1094 "Κλασματική ίντσα-43.5 "Στρογγυλή κνήμη0.109 "€29.47
WESTWARD 11V314 Στεγανωτικό τσοκ 1/8 ίντσας ίσιο φλάουτο | AA3UKF 11V314-0.125 "Κλασματική ίντσα-43.5 "Στρογγυλή κνήμη0.125 "€20.45
WESTWARD 11V315 Στεγανοποιητικό σφιγκτήρα 9 / 64in Straight Flute | AA3UKG 11V315-0.1406 "Κλασματική ίντσα-44"Στρογγυλή κνήμη0.14 "€35.04
WESTWARD 11V316 Στεγανοποιητικό σφιγκτήρα 5 / 32in ίσιο φλάουτο | AA3UKH 11V316-0.1562 "Κλασματική ίντσα-44"Στρογγυλή κνήμη0.156 "€35.04
WESTWARD 11V318 Chucking Reamer 3/16 ίντσας ίσιο φλάουτο | AA3UKK 11V318-0.1875 "Κλασματική ίντσα-64.5 "Στρογγυλή κνήμη0.187 "€39.38
WESTWARD 11V322 Στεγανοποιητικό τσοκ 1/4 ίντσας ίσιο φλάουτο AA3UKP 11V322-0.25 "Κλασματική ίντσα-66"Στρογγυλή κνήμη0.25 "€24.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13H762 Chuking Reamer Metric Size 30
€143.06 /μονάδα