KERN AND SOHN Κλίμακες μέτρησης σειράς CDS


Φίλτρα
Τύπος οθόνης: οθόνη υγρού κρυστάλλου , Διάσταση κατοικίας: 225 x 115 x 60 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 60 mm , Μήκος κατοικίας: 115 mm , Υλικό στέγασης: πλαστικός , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 40 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 318 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: Τροφοδοτικό , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Μονάδες: g , Υλικό πλάκας ζύγισης: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΒάθος επιφανείας ζύγισηςΤάση ΕισόδουΓραμμικότηταΖυγίζοντας πλάτος επιφάνειαςΒάθος πλατφόρμαςΟρθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισηςΜικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (εργαστήριο)Μικρότερο μερικό βάρος για μέτρηση τεμαχίων (Κανονικό)Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CDS 4K0.02
228 mm110 έως 230 V AC+/- 0.1g228 mm95 mm228 x 228 mm20mg200mg€933.62
B
CDS 16K0.1
315 mm110 έως 230 V AC+/- 0.3g308 mm75 mm308 x 315 mm100mg1g€811.84
C
CDS 15K0.05
318 mm220 έως 240 V AC+/- 0.25g308 mm75 mm308 x 318 mm50mg500mg€811.84
D
CDS 30K0.1
318 mm220 έως 240 V AC+/-0.0005Kg308 mm75 mm308 x 318 mm100mg1g€906.56
E
CDS 30K0.1L
350 mm220 έως 240 V AC+/-0.0005Kg450 mm115 mm450 x 350 mm100mg1g€1,556.03
F
CDS 36K0.2L
350 mm110 έως 230 V AC+/-0.0006Kg450 mm-450 x 350 mm200mg2g€1,556.03
G
CDS 60K0.2
350 mm220 έως 240 V AC+/- 0.6g450 mm115 mm450 x 350 mm200mg2g€1,556.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;