Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2UJD8 Cotter Pin Brass 0.156 X 2 L, 50PK | AC3LHZ

APPROVED VENDOR 2UJD8 Cotter Pin Brass 0.156 X 2 L, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3LHZ Μοντέλο: 2UJD8

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€70.57 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερόνη
φινίρισμαΣκέτη
Μήκος2"
ΥλικόΟρείχαλκος
Pin Dia.5 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΕκτεταμένη προεξοχή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.288
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7318240000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UJD8 Cotter Pin Brass 0.156 X 2 L, 50PK
€70.57 /πακέτο