Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2UGY8 Taper Pin Threaded Low Carbon Steel 10-32 X 1 3/4, 5PK | AC3LDE

APPROVED VENDOR 2UGY8 κωνικός πείρος με σπείρωμα χαμηλού άνθρακα χάλυβας 10-32 X 1 3/4, 5PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3LDE Μοντέλο: 2UGY8

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€10.50 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚωνικό πείρο
φινίρισμαΣκέτη
Μεγάλο τέλος Dia.0.191 "
Μεγάλο τέλος Dia. Ανοχή-0.0007 έως +0.0013 "
Ανοχή μήκους+/- 0.010 "
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος1.75 "
Σκληρότητα RockwellB85
Μέγεθος#2
Μικρό τέλος Dia.0.140 "
Μικρό τέλος Dia. Ανοχή+/- 0.010 "
Μέγεθος νήματος10-32
ΧαρακτηριστικάΣπείρωμα
Ωφέλιμο μήκος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)8.89
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8477908501
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UGY8 κωνικός πείρος με σπείρωμα χαμηλού άνθρακα χάλυβας 10-32 X 1 3/4, 5PK
€10.50 /πακέτο