Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2UA23 Μείωση ζεύξης 1/2 x 1/4 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KAV

APPROVED VENDOR 2UA23 Σύζευξη μείωσης 1/2 x 1/4 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι 316

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC3KAV Μοντέλο: 2UA23

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση ζεύξης
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση3000 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού2500 psi @ 350 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "x 1 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1309
Ύψος πλοίου (cm)3.3
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)3.3
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΜέγεθος σωλήναΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTN7 Μείωση ζεύξης 1/4 x 1/8 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FLE 1LTN7304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 4 "x 1 / 8"€5.11
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTN8 Μείωση ζεύξης 3/8 x 1/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLF 1LTN8304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 8"€7.05
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 1LTN9 Μείωση ζεύξης 3/8 x 1/4 ίντσας 304 από ανοξείδωτο χάλυβα | AB2FLG 1LTN9304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 8 "x 1 / 4"€7.19
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP1 Μείωση ζεύξης 1/2 x 1/8 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLH 1LTP1304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 8"€7.28
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP2 Μείωση ζεύξης 1/2 x 1/4 ίντσας 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLJ 1LTP2304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 1 / 4"€7.86
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP3 Μείωση ζεύξης 1/2 x 3/8 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLK 1LTP3304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi1 / 2 "x 3 / 8"€8.96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 1LTP5 Μείωση ζεύξης 3/4 x 1/4 ίντσες 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2FLM 1LTP5304 από ανοξείδωτο ατσάλι300 psi150 psi3 / 4 "x 1 / 4"€10.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2UA23 Σύζευξη μείωσης 1/2 x 1/4 ιντσών από ανοξείδωτο ατσάλι 316
€24.49 /μονάδα