Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NPF2 Vibration Isolator 125 Lb Max M8 x 1.25 | AC2WQX

APPROVED VENDOR 2NPF2 Μονωτήρας κραδασμών 125 Lb Max M8 x 1.25

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2WQX Μοντέλο: 2NPF2
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
€9.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚυλ. Απομόνωση κραδασμών
Κύλινδρος Dia.1.5 "
Ύψος1"
ΥλικόΚαουτσούκ
Μέγιστη. Φόρτωση προς τα κάτω συμπίεσης (λίβρες)125
Μέγιστη. Φόρτωση πλάγιας διάτμησης (λίβρες)20
Μετρικό μέγεθος σπειρώματοςM8 x 1.25
ΒάσηΣυμπίεση
Ανθεκτικός σεΤριβή
ΒίδεςΔιαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 5
νήμα Μήκος5 / 8 "
Μέγεθος νήματοςM8 x 1.25
ΧαρακτηριστικάΓυναικεία νήματα Top End, Male Threads, Bottom End

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)32
Πλάτος πλοίου (cm)27.43
Κωδικός ΕΣ4016993500
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚύλινδρος Dia.ΎψοςΒίδεςνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ5 Isolator δόνησης 7 Lb Max 8-32 | AC2WPB 2ΝΝΖ53 / 8 "1 / 2 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "8-32Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€2.44
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ6 Isolator δόνησης 20 Lb Max 8-32 | AC2WPC 2ΝΝΖ65 / 8 "1 / 2 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "8-32Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.03
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ7 Απομόνωση δόνησης 40 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPD 2ΝΝΖ73 / 4 "3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "1 / 4-20Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.37
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ8 Απομόνωση δόνησης 40 Lb Μέγιστο M6 x 1 | AC2WPE 2ΝΝΖ83 / 4 "3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "M6 x 1Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NNZ9 Απομονωτικός κραδασμός 45 Lb Max 5 / 16-18 | AC2WPF 2ΝΝΖ91"1"Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 55 / 8 "5 / 16-18Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.69
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2NPA1 Απομόνωση δόνησης 50 Lb Max 1 / 4-20 | AC2WPG 2ΝΡΑ11"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "1 / 4-20Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€2.70
ΕΓΚΡΙΤΗΜΕΝΟΣ VENDOR 2NPA2 Μονωτής δόνησης 50 Lb Max M6 x 1 | AC2WPH 2ΝΡΑ21"3 / 4 "Διαυγές ψευδάργυρο, Βαθμός 51 / 2 "M6 x 1Αρσενικό νήματα και τα δύο άκρα€3.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2NPF2 Μονωτήρας κραδασμών 125 Lb Max M8 x 1.25
€9.77 /μονάδα