ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2ME51 Καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/2 X 4-1/2 Μήκος, 5PK | AC2RBT

APPROVED VENDOR 2ME51 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/2" X 4-1/2 Μήκος, 5PK

Στοιχείο: AC2RBT Μοντέλο: 2ME51

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.5001 έως 0.5003 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)51,000 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 2 "
Συνολικό μήκος4.5 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)25,500 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.57
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME51 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 1/2" X 4-1/2 Μήκος, 5PK