Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 2ME27 Dowel Pin Alloy Steel 3/8 X 3 Length, 10PK | AC2RBC

APPROVED VENDOR 2ME27 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 3/8" X 3" μήκος, 10 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2RBC Μοντέλο: 2ME27
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
€12.42 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.3751 έως 0.3753 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)28,700 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος3 / 8 "
Συνολικό μήκος3"
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)14,350 λίβρες
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318190000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2ME27 καρφίτσα από κράμα χάλυβα 3/8" X 3" μήκος, 10 PK
€12.42 /πακέτο