Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Machine Screw Round 8-32 X 1/2 L, 100PK | AB9NJH 2EB72

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Βίδα μηχανής στρογγυλή 8-32 X 1/2 L, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9NJH Μοντέλο: U24211.016.0050Cross Ref: 2EB72 / 127F80

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4.31 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒίδα μηχανής
Ο τύπος της μονάδαςΦίλιπς
Μέγεθος οδηγού#2
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο
Επικεφαλής Ντία.0.309-0.287 "
Ύψος κεφαλιού0.12 έως 0.107 "
επικεφαλής Τύποςγύρος
Μήκος1 / 2 "
ΥλικόΆνθρακα
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό60,000 PSI
Μέγεθος νήματος8-32

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1912
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)7.87
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318154000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U24211.016.0050 Βίδα μηχανής στρογγυλή 8-32 X 1/2 L, 100PK
€4.31 /πακέτο