Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2MB83 Καρφίτσα Standard 1/4 X 1-1/2 Μήκος, 50PK | AC2QVL

APPROVED VENDOR 2MB83 καρφίτσας Standard 1/4" X 1-1/2" Μήκος, 50PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2QVL Μοντέλο: 2MB83

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.43 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαρφίτσα
Διάμετρος0.2501 έως 0.2503 "
Αντοχή διπλής διάτμησης (λίβρες)12,800 λίβρες
φινίρισμαΣκέτη
Ανοχή μήκους+/- 0.012 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ονομαστική διάμετρος1 / 4 "
Συνολικό μήκος1.5 "
Σκληρότητα RockwellC60
Αντοχή μονής διάτμησης (λίβρες)6400
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ7318290000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2MB83 καρφίτσας Standard 1/4" X 1-1/2" Μήκος, 50PK
€16.43 /πακέτο