ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG5 Stepladder 43 ίντσας Ύψος 375 Lb Χωρητικότητα | AC2HEX

APPROVED VENDOR 2KFG5 Σκάλα 43 ιντσών Ύψος 375 Lb Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HEX Μοντέλο: 2KFG5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€433.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Τύπος ANSIIAA
Βάθος βάσης34 "
Πλάτος βάσης32.5 "
Πλάτος πυθμένα32.5 "
Κλειστό βάθος6"
Κλειστός Ύψος51 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων3
συνολικό ύψος50 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΑναδιπλούμενα βήματα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης6"
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης51 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης19 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων27 "
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.882
Ύψος πλοίου (cm)57.91
Μήκος πλοίου (cm)110.74
Πλάτος πλοίου (cm)13.97
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG6 Stepladder 54 ίντσες H 375 Lb. Χωρητικότητα | AC2HEY 2KFG645 "43.5 "43.5 "458 "€458.59
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG7 Stepladder 66 In.h. 375 λίβρες | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€651.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG5 Σκάλα 43 ιντσών Ύψος 375 Lb Χωρητικότητα
€433.30 /μονάδα