ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG7 Stepladder 66 In.h. 375 λίβρες | AC2HEZ

APPROVED VENDOR 2KFG7 Stepladder 66 In.h. 375 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HEZ Μοντέλο: 2KFG7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€559.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Τύπος ANSIIAA
Βάθος βάσης56 "
Πλάτος βάσης54.625 "
Πλάτος πυθμένα54.625 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων5
συνολικό ύψος66.75 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΑναδιπλούμενα βήματα
Κορυφαίο ύψος βημάτων44 "
ΠάτημαΠλευρωτός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 15.42
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)170.94
Πλάτος πλοίου (cm)60.2
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG5 Stepladder 43 ίντσας Ύψος 375 Lb Χωρητικότητα | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "€412.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG6 Stepladder 54 ίντσες H 375 Lb. Χωρητικότητα | AC2HEY 2KFG645 "43.5 "43.5 "458 "€393.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG7 Stepladder 66 In.h. 375 λίβρες.
€559.27 /μονάδα