ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG6 Stepladder 54 ίντσες H 375 Lb. Χωρητικότητα | AC2HEY

APPROVED VENDOR 2KFG6 Stepladder 54 Inch H 375 Lb. Χωρητικότητα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HEY Μοντέλο: 2KFG6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€458.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή κλίμαξ
Τύπος ANSIIAA
Βάθος βάσης45 "
Πλάτος βάσης43.5 "
Πλάτος πυθμένα43.5 "
Κλειστό βάθος6-1 / 2 "
Κλειστός Ύψος63 "
ΧρώμαΑσημένιο
Χωρητικότητα φορτίου375 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Αριθμός βημάτων4
συνολικό ύψος58 "
Ομάδα προϊόντων Step StoolΑναδιπλούμενα βήματα
Βάθος μεγέθους αποθήκευσης6-1 / 2 "
Μήκος μεγέθους αποθήκευσης63 "
Πλάτος μεγέθους αποθήκευσης21 "
Κορυφαίο ύψος βημάτων36 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.6
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)142.24
Πλάτος πλοίου (cm)59.94
Κωδικός ΕΣ7616995030
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος βάσηςΠλάτος βάσηςΠλάτος πυθμέναΑριθμός βημάτωνσυνολικό ύψοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG5 Stepladder 43 ίντσας Ύψος 375 Lb Χωρητικότητα | AC2HEX 2KFG534 "32.5 "32.5 "350 "€433.30
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2KFG7 Stepladder 66 In.h. 375 λίβρες | AC2HEZ 2KFG756 "54.625 "54.625 "566.75 "€651.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KFG6 Stepladder 54 Inch H 375 Lb. Χωρητικότητα
€458.59 /μονάδα