ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDE2 Καλάθι καλωδίων 3 Ράφι 36x24x39 Chrome | AC2AFJ

APPROVED VENDOR 2HDE2 Συρμάτινο καρότσι 3 Ράφι 36x24x39 Chrome

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2AFJ Μοντέλο: 2HDE2

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€626.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαλάθι Wire Utility
Ρυθμιζόμενες αυξήσεις2"
Κάστερ Ντία.5"
Υλικό κάστερΚαουτσούκ
Τύπος τροχίσκου(4) Περιστρεφόμενος
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαChrome
Χωρητικότητα φορτίου800 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός Ράφων3
συνολικό ύψος42 "
Συνολικό μήκος39.5 "
συνολικό πλάτος24 "
Μήκος ραφιού36 "
Πλάτος ραφιού24 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 26.1
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)92.2
Πλάτος πλοίου (cm)62.99
Κωδικός ΕΣ9403200030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΡυθμιζόμενες αυξήσειςΧρώμαΜήκος ραφιούΠλάτος ραφιούφινίρισμαΧωρητικότητα φορτίουΑριθμός ΡάφωνΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD2 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 36x18x39 Chrome | AC2AFA 2 HDD218 "2"Ασημένιο36 "18 "Chrome800 λίβρες2€403.42
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD3 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 48x18x39 Chrome | AC2AFB 2 HDD318 "2"Ασημένιο48 "18 "Chrome800 λίβρες2€463.84
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HDD5 Σύρμα καλάθι 2 Ράφι 36x24x39 Chrome | AC2AFD 2 HDD524 "2"Ασημένιο36 "24 "Chrome800 λίβρες2€434.67
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD6 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 48x24x39 Chrome | AC2AFE 2 HDD624 "2"Ασημένιο48 "24 "Chrome800 λίβρες2€536.16
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD7 Καλάθι καλωδίων 2 Ράφι 60x24x39 Chrome | AC2AFF 2 HDD724 "2"Ασημένιο60 "24 "Chrome800 λίβρες2€608.83
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2HDD8 Σύρμα καλάθι 3 Ράφι 36x18x39 Chrome | AC2AFG 2 HDD818 "2"Ασημένιο36 "18 "Chrome800 λίβρες3€434.53
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HDD9 Καλάθι καλωδίων 3 Ράφι 48x18x39 Chrome | AC2AFH 2 HDD918 "2"Ασημένιο48 "18 "Chrome800 λίβρες3€488.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HDE2 Συρμάτινο καρότσι 3 Ράφι 36x24x39 Chrome
€626.92 /μονάδα