Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS SD-3-FF 3/8 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CC9YDV 0061665

WATTS SD-3-FF 3/8 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CC9YDV Μοντέλο: SD-3-FF 3/8Σταυρός: 0061665

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€259.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιπλή βαλβίδα ελέγχου
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροήςΔιπλός έλεγχος με ατμοσφαιρικό εξαερισμό
Σώμα τελειώνειΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι
Υλικό δίσκουΣαντοπρένη
ΣυναρμολόγησηΟχι
Σύνδεση εισόδουΦωτοβολίδα
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΦωτοβολίδα
Μέγιστη. Θερμ.130 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Τύπος μετρητήΧωρίς μετρητή
Αρ. ΣειράSD-3
Ελάχ. Θερμ.54 μοίρες φά
ΕπιχείρησηΣυνεχής
Σύνδεση εξόδουΦωτοβολίδα
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΦωτοβολίδα
Υλικό καθίσματοςNoryl
ΣουρωτήριΝαι
Τύπος νημάτωνNPT
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη
Τύπος βαλβίδαςΧωρίς βαλβίδα διακοπής

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575

Λεπτομέρειες:

Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ιντσών, ανοξείδωτο χάλυβα

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή
WATTS SD3-MF 3/8" Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/8 ίντσες, από ανοξείδωτο χάλυβα | AE3BBH 5AJ88 SD3-MF 3/8 "3 / 8 "-3 / 8 "ΦωτοβολίδαΓυναίκα με σπείρωμα130 βαθμοί F10.3 Μπαρ54 βαθμοί F€328.18
WATTS SD-3-FN 1/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CA4CHH 0061666 SD-3-FN 1/41 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα130 μοίρες φά150 psi54 μοίρες φά€323.34
WATTS SD-3-LS-MFXMN 3/8 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας | CB8VYA 0061679 SD-3-LS-MFXMN 3/83 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΦωτοβολίδα130 μοίρες φά150 psi54 μοίρες φά€480.19
WATTS SD-3-MN-LS 3/8 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 3/8 ιντσών, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB9VKV 0061670 SD-3-MN-LS 3/83 / 8 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα130 μοίρες φά150 psi54 μοίρες φά€480.19
WATTS SD-3-MF-LS 3/8 Dual Check Valve, Flare Joint, Μέγεθος 3/8 ιντσών, Ανοξείδωτο ατσάλι | CB9VKX 0061671 SD-3-MF-LS 3/83 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 μοίρες φά150 psi54 μοίρες φά€448.37
WATTS SD-3-MN 1/4 Διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής, μέγεθος 1/4 ίντσας, από ανοξείδωτο χάλυβα | CB9VKY 0061652 SD-3-MN 1/41 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα130 μοίρες φά150 psi54 μοίρες φά€469.81
WATTS SD-3-MF 1/4 Dual Check Valve, Flare Joint, Μέγεθος 1/4 ίντσας, Ανοξείδωτο ατσάλι | CC7JFM 0061653 SD-3-MF 1/41 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 μοίρες φά150 psi54 μοίρες φά€262.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS SD-3-FF 3/8 Διπλή βαλβίδα ελέγχου, άρθρωση εκτόξευσης, μέγεθος 3/8 ιντσών, ανοξείδωτος χάλυβας
€259.69 /μονάδα