WATTS Διπλές βαλβίδες αντεπιστροφής σειράς SD-3


Φίλτρα
Τύπος αποτροπής αντίστροφης ροής: Διπλός έλεγχος με ατμοσφαιρικό εξαερισμό , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: FNPT x Αρσενικό φωτοβολίδα , Υλικό δίσκου: Σαντοπρένη , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Μήκος: 4.5 " , Υλικό: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Mfr. Σειρά: SD-3 , Λειτουργία: Συνεχής , Υλικό καθίσματος: Noryl , Τύπος νήματος: NPT , Τύπος βαλβίδας: Χωρίς βαλβίδα διακοπής
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΤύπος εξόδουΤύπος εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SD-3-FN-LS 1/4
1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€480.19
A
SD-3-FF-LS 1/4
1 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€327.77
B
SD-3-MN 1/4
1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€469.81
B
SD-3-MF 1/4
1 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€262.94
C
SD-3-MN-LS 1/4
1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμα1 / 4 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€480.19
B
SD-3-FF 1/4
1 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€338.12
B
SD-3-FN 1/4
1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμα1 / 4 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€323.34
D
SD-3-MF-LS 1/4
1 / 4 "Φωτοβολίδα1 / 4 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€480.19
A
SD-3-FN-LS 3/8
3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€448.37
B
SD-3-FN 3/8
3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμα3 / 8 "Γυναίκα με σπείρωμαΓυναίκα με σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€319.62
B
SD-3-FF 3/8
3 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€259.69
E
SD3-MF 3/8 "
3 / 8 "-3 / 8 "ΦωτοβολίδαΓυναίκα με σπείρωμα130 βαθμοί F10.3 Μπαρ54 βαθμοί F€328.18
F
SD-3-MN 3/8
3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€469.81
G
SD-3-LS-MFXMF 3/8
3 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€480.19
D
SD-3-MF-LS 3/8
3 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€448.37
C
SD-3-MN-LS 3/8
3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΑρσενικό σπείρωμα130 ° F150 psi54 ° F€480.19
B
SD-3-LS-MFXMN 3/8
3 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "Αρσενικό σπείρωμαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€480.19
A
SD-3-FF-LS 3/8
3 / 8 "Φωτοβολίδα3 / 8 "ΦωτοβολίδαΦωτοβολίδα130 ° F150 psi54 ° F€250.82

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;