Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FKG5 Felt Strip F13 1/4 Πάχος 1-1/2 x 60 | AB9VHG

APPROVED VENDOR 2FKG5 Felt Strip F13 1/4" Πάχος 1-1/2" x 60"

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9VHG Μοντέλο: 2FKG5
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
€2.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθάνθηκε λωρίδα
Αντίσταση τριβήςΈκθεση
Τύπος υποστήριξηςΣκέτη
ΧρώμαΓκρί
Πυκνότητα2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.
Δοσίμετρο15 έως 25 Ακτή Α
ΒαθμόςF13
ΣκληρότηταΜαλακός
Μήκος60 "
ΥλικόΠλεκτά μαλλί
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-80 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό225 PSI
Πάχος1 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Απορρόφηση κραδασμώνΧαμηλός
Πλάτος1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.108
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)13.72
Πλάτος πλοίου (cm)13.72
Κωδικός ΕΣ5602210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠυκνότηταΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FKH4 Felt Strip F13 3/16" Πάχος 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Σκέτη1-1 / 2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€3.41
APROVED VENDOR 2FKL9 Felt Strip F13 1/4" Πάχος 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Σκέτη2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ
APROVED VENDOR 2HUN7 Felt Strip F13 1/2" Πάχος 2" x 120" | AC2DFP 2HUN7Συγκολλητικός4-1 / 4 λίβρες / τετραγωνικά Yd.120 "1 / 2 "2"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2FKG5 Felt Strip F13 1/4" Πάχος 1-1/2" x 60"
€2.17 /μονάδα