ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2HUN7 Felt Strip F13 1/2 Πάχος 2 x 120 | AC2DFP

APPROVED VENDOR 2HUN7 Felt Strip F13 1/2" Πάχος 2" x 120"

Στοιχείο: AC2DFP Μοντέλο: 2HUN7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑισθάνθηκε λωρίδα
Αντίσταση τριβήςΈκθεση
Τύπος υποστήριξηςΣυγκολλητικός
ΧρώμαΓκρί
Πυκνότητα4-1 / 4 λίβρες / τετραγωνικά Yd.
Δοσίμετρο15 έως 25 Ακτή Α
ΒαθμόςF13
ΣκληρότηταΜαλακός
Μήκος120 "
ΥλικόΠλεκτά μαλλί
Μέγιστη. Θερμ.200 F
Ελάχ. Θερμ. Εκτίμηση-80 Βαθμ.F
Αντοχή σε εφελκυσμό225 PSI
Πάχος1 / 2 "
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Απορρόφηση κραδασμώνΧαμηλός
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.43
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ5602210000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος υποστήριξηςΠυκνότηταΜήκοςΠάχοςΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FKG5 Felt Strip F13 1/4" Πάχος 1-1/2" x 60" | AB9VHG 2FKG5Σκέτη2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.60 "1 / 4 "1.5 "€3.52
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2FKH4 Felt Strip F13 3/16" Πάχος 1-1/2" x 120" | AB9VHH 2FKH4Σκέτη1-1 / 2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.120 "3 / 16 "1.5 "€5.37
APROVED VENDOR 2FKL9 Felt Strip F13 1/4" Πάχος 2" x 120" | AB9VHK 2FKL9Σκέτη2 λίβρες / τετραγωνικά Yd.120 "1 / 4 "2"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2HUN7 Felt Strip F13 1/2" Πάχος 2" x 120"