ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2EZN2 Ράβδο Αλουμίνιο 2024 2 1/4 ίντσα Διάμετρος x 3 Πόδια Μήκος | AB9TAP

APPROVED VENDOR 2EZN2 Ράβδος Αλουμινίου 2024 2 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TAP Μοντέλο: 2EZN2

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€327.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος2024
Διάμετρος2.25 "
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.006 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα120
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό68,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης47,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.525
Ύψος πλοίου (cm)5.84
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7604295060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΤυπική σκληρότηταΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΤιμή
APROVED VENDOR 2EZD5 Rod Aluminium 7075 2 Inch Diameter x 3 Feet Length | AB9RYC 2ΕΖΔ570752"+/- 0.004 "15083,000 PSI73,000 PSI€289.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZN2 Ράβδος Αλουμινίου 2024 2 1/4 ίντσας Διάμετρος x 3 πόδια μήκος
€327.80 /μονάδα