APROVED VENDOR 2EZD5 Rod Aluminium 7075 2 Inch Diameter x 3 Feet Length | AB9RYC

APPROVED VENDOR 2EZD5 Ράβδος Αλουμινίου 7075 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9RYC Μοντέλο: 2EZD5

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€289.03 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπόθεμα ράβδου
Τύπος κράματος7075
Διάμετρος2"
Ανοχή διαμέτρου+/- 0.004 "
φινίρισμαΑξεστος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος3 πόδια.
Ανοχή μήκους+/- 3.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαΚρύο φινίρισμα
ΧαρακτηριστικάΓενικού σκοπού
Τυπική σκληρότητα150
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό83,000 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης73,000 PSI

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.175
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7604293050
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κράματοςΔιάμετροςΑνοχή διαμέτρουΤυπική σκληρότηταΤυπική αντοχή σε εφελκυσμόΤυπική ισχύς απόδοσηςΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟ VENDOR 2EZN2 Ράβδο Αλουμίνιο 2024 2 1/4 ίντσα Διάμετρος x 3 Πόδια Μήκος | AB9TAP 2ΕΖΝ220242.25 "+/- 0.006 "12068,000 PSI47,000 PSI€327.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EZD5 Ράβδος Αλουμινίου 7075 2 ίντσες Διάμετρος x 3 πόδια μήκος
€289.03 /μονάδα