Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ VENDOR 2EY98 Hex Cap Screw Grade 8 1-1 / 4-7 x 16 | AB9RNR

APPROVED VENDOR 2EY98 Εξαγωνική βίδα με καπάκι βαθμού 8 1-1/4-7 x 16

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9RNR Μοντέλο: 2EY98

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€104.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑτσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος8
Διάμετρος1.25 "
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Ύψος κεφαλιού25 / 32 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος1.875 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι16 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος2-3 / 4 "
Φόρτωση απόδειξης120,000 psi
Σκληρότητα RockwellC33 έως C39
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος3"
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.655
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7318158066
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΔιάμετροςφινίρισμαΦλάντζα Ντία.ΒαθμόςΎψος κεφαλιούεπικεφαλής Τύποςεπικεφαλής ΠλάτοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ HVHS.000059.50 Εξαγωνική Βίδα Β7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505 / 8 "-115 / 8 "Σκέτη-B725 / 64 "βαρύς1 1 / 16 "€78.82
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ HVHS.000104.50 Εξαγωνική Βίδα Β7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505 / 8 "-115 / 8 "Σκέτη-B725 / 64 "βαρύς1 1 / 16 "€110.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2EY98 Εξαγωνική βίδα με καπάκι βαθμού 8 1-1/4-7 x 16
€104.69 /μονάδα