Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD9 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 5/8 x 6 x 6 In | AB9BLV

APPROVED VENDOR 2AVD9 Plate Stock Αλουμίνιο 6061 5/8 x 6 x 6 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9BLV Μοντέλο: 2AVD9
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
€68.55 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠλάκα απόθεμα
Τύπος κράματος6061
φινίρισμαΜύλος
Κλίμακα σκληρότηταςBHN
Μήκος6"
Ανοχή μήκους+ 0.125 / -0.000 "
ΥλικόΑλουμίνιο
ιδιοσυγκρασίαT651
Πάχος5 / 8 "
Ανοχή πάχους+ 0.023 / -0.000 "
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό στη διάβρωση
Τυπική σκληρότητα150
Τυπική αντοχή σε εφελκυσμό67,500 PSI
Τυπική ισχύς απόδοσης66,000 PSI
Πλάτος6"
Ανοχή πλάτους+ 0.125 / -0.000 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0305
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7606123030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΑνοχή μήκουςΠάχοςΑνοχή πάχουςΠλάτοςΑνοχή πλάτουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD6 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLR 2AVD66"+ 0.125 / -0.000 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€31.32
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD7 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 3/8 x 6 x 6 In | AB9BLT 2AVD76"+ 0.125 / -0.000 "3 / 8 "+ 0.017 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€46.38
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVD8 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLU 2AVD86"+ 0.125 / -0.000 "1 / 2 "+ 0.023 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€58.22
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE1 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 3/4 x 6 x 6 In | AB9BLW 2ΑΒΕ16"+ 0.125 / -0.000 "3 / 4 "+ 0.031 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€75.51
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE2 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1 x 6 x 6 In | AB9BLX 2ΑΒΕ26"+ 0.125 / -0.000 "1"+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.125 / -0.000 "€109.90
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE3 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1 1/4 x 6 x 6 In | AB9BLY 2ΑΒΕ36"+ 0.250 / -0.000 "1.25 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€119.07
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 2AVE4 Πλάκα απόθεμα Αλουμίνιο 6061 1 1/2 x 6 x 6 In | AB9BLZ 2ΑΒΕ46"+ 0.250 / -0.000 "1.5 "+ 0.039 / -0.000 "6"+ 0.250 / -0.000 "€170.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2AVD9 Plate Stock Αλουμίνιο 6061 5/8 x 6 x 6 In
€68.55 /μονάδα