ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29PH27 Προστατευτική θήκη 24 ίντσες x 18 ίντσες Πλάτος | AB8VUZ

APPROVED VENDOR 29PH27 Προστατευτική θήκη 24 ίντσες x 18 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB8VUZ Μοντέλο: 29PH27

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€287.99 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΓκρί
Μέσα σε ύψος19 "
Εσωτερικό Μήκος23 "
Εσωτερικό πλάτος17 "
Χωρητικότητα φορτίου44 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό βάθος20.5 "
συνολικό ύψος20.5 "
Συνολικό μήκος24 "
συνολικό πλάτος18 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.59
Ύψος πλοίου (cm)56.13
Μήκος πλοίου (cm)66.04
Πλάτος πλοίου (cm)49.53
Κωδικός ΕΣ7612905000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29PH26 Προστατευτική θήκη 21-1 / 2 x 16-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AB8VUY 29ΡΗ2616.25 "17 "20.5 "15.25 "40 λίβρες18.5 "18.5 "21.5 "€221.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 29PH27 Προστατευτική θήκη 24 ίντσες x 18 ίντσες πλάτος
€287.99 /μονάδα