ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29PH26 Προστατευτική θήκη 21-1 / 2 x 16-1 / 4 ίντσες Πλάτος | AB8VUY

APPROVED VENDOR 29PH26 Προστατευτική θήκη 21-1/2 x 16-1/4 ίντσες πλάτος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8VUY Μοντέλο: 29PH26

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€221.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςπροστατευτική θήκη
ΧρώμαΓκρί
Μέσα σε ύψος17 "
Εσωτερικό Μήκος20.5 "
Εσωτερικό πλάτος15.25 "
Χωρητικότητα φορτίου40 λίβρες
ΥλικόΑλουμίνιο
Συνολικό βάθος18.5 "
συνολικό ύψος18.5 "
Συνολικό μήκος21.5 "
συνολικό πλάτος16.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.35
Ύψος πλοίου (cm)51.31
Μήκος πλοίου (cm)57.91
Πλάτος πλοίου (cm)45.47
Κωδικός ΕΣ7612905000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέσα σε ύψοςΕσωτερικό ΜήκοςΕσωτερικό πλάτοςΧωρητικότητα φορτίουΣυνολικό βάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 29PH27 Προστατευτική θήκη 24 ίντσες x 18 ίντσες Πλάτος | AB8VUZ 29ΡΗ2718 "19 "23 "17 "44 λίβρες20.5 "20.5 "24 "€287.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 29PH26 Προστατευτική θήκη 21-1/2 x 16-1/4 ίντσες πλάτος
€221.58 /μονάδα