ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26W566 Benchtop Πικάπ Χωρητικότητα 500 Lb Διάμετρος 12 In | AB8PYV

APPROVED VENDOR 26W566 Πικάπ πάγκου χωρητικότητας 500 Lb Διάμετρος 12 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PYV Μοντέλο: 26W566

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€239.90 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠικάπ Benchtop
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος4"
Χωρητικότητα φορτίου500 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας και καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.93
Ύψος πλοίου (cm)16.26
Μήκος πλοίου (cm)35.81
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κορυφή μέσα στο Dia. (12 ")
    • Κορυφή εκτός Dia. (12 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26W565 Benchtop Πικάπ Χωρητικότητα 1000 Lb Διάμετρος 24 In | AB8PYU 26W5657 / 8 "1000 λίβρες€576.32
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26W567 Benchtop Πικάπ Χωρητικότητα 1000 Lb Διάμετρος 18 In | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 λίβρες€361.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26W568 Πάγκος πάγκου Χωρητικότητα 300 Lb Διάμετρος 18 In | AB8PYX 26W56821 έως 32 "300 λίβρες€440.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 26W566 Πικάπ πάγκου χωρητικότητας 500 Lb Διάμετρος 12 ίντσες
€239.90 /μονάδα