ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26W565 Benchtop Πικάπ Χωρητικότητα 1000 Lb Διάμετρος 24 In | AB8PYU

APPROVED VENDOR 26W565 Πικάπ πάγκου χωρητικότητας 1000 Lb Διάμετρος 24 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8PYU Μοντέλο: 26W565

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€576.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠικάπ Benchtop
ΧρώμαRed
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος7 / 8 "
Χωρητικότητα φορτίου1000 λίβρες
ΥλικόΧάλυβας και καουτσούκ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 23.3775
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)66.8
Πλάτος πλοίου (cm)67.31
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Κορυφή μέσα στο Dia. (24 ")
    • Κορυφή εκτός Dia. (24 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΧωρητικότητα φορτίουΤιμή
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26W566 Benchtop Πικάπ Χωρητικότητα 500 Lb Διάμετρος 12 In | AB8PYV 26W5664"500 λίβρες€239.90
ΕΓΚΡΙΣΜΕΝΟΣ VENDOR 26W567 Benchtop Πικάπ Χωρητικότητα 1000 Lb Διάμετρος 18 In | AB8PYW 26W5677 / 8 "1000 λίβρες€361.41
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 26W568 Πάγκος πάγκου Χωρητικότητα 300 Lb Διάμετρος 18 In | AB8PYX 26W56821 έως 32 "300 λίβρες€440.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 26W565 Πικάπ πάγκου χωρητικότητας 1000 Lb Διάμετρος 24 ίντσες
€576.32 /μονάδα