ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 25D430 Hex Cap Screw από ανοξείδωτο ατσάλι 3/8-24 X 1-3/4, 850PK | AB8DAN

APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Inox 3/8-24 X 1-3/4, 850PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8DAN Μοντέλο: 25D430

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€85.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξάγωνη βίδα κεφαλής
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος3 / 8 "-24
Διάμετρος3 / 8 "
φινίρισμαΣκέτη
ΒαθμόςΧωρίς βαθμολογία
Ύψος κεφαλιού15 / 64 "
επικεφαλής ΤύποςHex
επικεφαλής Πλάτος9 / 16 "
Μήκος κάτω από το κεφάλι1.75 "
Υλικό18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Μήκος σπειρώματος1"
Σκληρότητα RockwellB95 έως C32
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Αντοχή σε εφελκυσμό100 έως 150 psi
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος24
Στυλ νήματοςΜερικά νήματα
Τύπος νημάτωντέλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.1325
Ύψος πλοίου (cm)19.05
Μήκος πλοίου (cm)25.65
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ7318158055
Χώρα ΠροέλευσηςTH

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 25D430 Hex Cap Screw Inox 3/8-24 X 1-3/4, 850PK
€85.21 /πακέτο