Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 250273BG Ράβδος παξιμάδι ζεύξης 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 1-8 | AA9XQB 1ΗΥ16

APPROVED VENDOR 250273BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9XQB Μοντέλο: 250273BGCross Ref: 1HY16

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€90.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαξιμάδι ζεύξης
Βασικό υλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Dia./ Νήμα μέγεθος1 "-8
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός316
Μήκος2.5 "
Υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Ελάχ. Αντοχή σε εφελκυσμό95,000 PSI
Ελάχ. Απόδοση (PSI)65,000
Τύπος καρύουΠαξιμάδι ζεύξης
Σύστημα μέτρησηςΊντσα
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
Στυλ νήματοςΠλήρως νήμα
Τύπος νημάτωνUNC
ΧαρακτηριστικάΑρχικό
Πλάτος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2025
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ7318160060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 250273BG Παξιμάδι ζεύξης ράβδου 316 από ανοξείδωτο ατσάλι 1-8
€90.13 /μονάδα